Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-564094 Herst.-Nr.: 338244 EAN/GTIN: 4012700338242 |
| |
|
| | |
| Tintenpatrone 4001®. Verwendung für Produkt: Patronenfüllhalter. Typbezeichnung der Tintenpatrone: TP/F/6. Löschbar. Auswaschbar. Farbe: königsblau. Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 6 bunt bedruckten Patronen. Weitere Informationen: | | Farbe: | königsblau | Packungsinhalt: | 6 Patronen | löschbar: | ja | auswaschbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 5,87* | ab € 0,71* | € 1,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,71* | € 1,33* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,74* | € 1,40* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,74* | € 2,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|