Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-558254 Herst.-Nr.: 2866 EAN/GTIN: 4002871286602 |
| |
|
| | |
| Europäischer Verkehrsunfallbericht, DIN A4. Ausführung Papier: 80 g/qm, Naturpapier. Verwendung für Beschriftungsart: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter. Originalfassung des CEA. Ausführung: selbstdurchschreibend. Papierformat: DIN A4. Größe (B x H): 297 x 210 mm. Anzahl der Blätter: 2 Blatt. Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Ausführung: | 1 x 2 Blatt, SD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 25 | | € 5,87* | ab € 1,49* | € 2,09* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 4,99* | ab € 1,84* | € 2,52* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,49* | ab € 1,43* | € 2,55* | | | | Lager 690 | | | | 25 | | € 5,49* | ab € 1,98* | € 2,70* | | | | | | 9 Tage | | | 4 | | € 6,99* | ab € 3,54* | € 5,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 67,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|