Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_2866 Herst.-Nr.: 2866 EAN/GTIN: 4002871286602 |
| |
|
| | |
| - Europäischer Verkehrsunfallbericht, DIN A4
- Ausführung Papier: 80 g/qm, Naturpapier
- Verwendung für Beschriftungsart: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter
- Originalfassung des CA.
- Ausführung: selbstdurchschreibend
- Papierformat: DIN A4
- Größe (B x H): 297 x 210 mm
- Anzahl der Blätter: 2 Blatt
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Originalfassung des CEA | Blattanzahl: | 2 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.01 kg | Höhe: | 297 mm | Marke: | RNK-Verlag | selbstdurchschreibend: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 25 | | € 5,87* | ab € 1,49* | € 2,10* | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 4,99* | ab € 1,86* | € 2,53* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,49* | ab € 1,43* | € 2,62* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,49* | ab € 1,97* | € 2,71* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,12* | € 6,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 52,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|