Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-558097 Herst.-Nr.: 1309 EAN/GTIN: 4002871130905 |
| |
|
| | |
| Bau-Tagesberichtblock DIN A4. Ausführung Papier: 80 g/qm, Naturpapier. Verwendung für Beschriftungsart: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter. Über Leistungsergebnisse, Anzahl der Beschäftigten, Lohnstunden und Witterungsverhältnisse. Ausführung: selbstdurchschreibend. Durchschlag: 2 Blatt, gelb, rosa. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Anzahl der Blätter: 40 Blatt. Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Ausführung: | SD = selbstdurchschreibend, MP = Microperforation | Packungsinhalt: | 3 x 40 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rapportbuch, Rapportformular, Rapportvordruck, Regiebericht, Tagesbericht, Tagesrapport, bau-tagesbericht a4, bau tagesbericht, rnk bau-tagesbericht, angabe, arbeiter, bauleistung, bautagesbericht, beschäftigt, detailliert, dokumentation, gelb, gewerk, leistungsergebnis, nachweis, perforiert, rosa, selbstdurchschreibend, weiß |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 12,57* | € 18,45* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 13,79* | € 19,95* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 13,07* | € 19,95* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 15,41* | € 22,16* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 15,88* | € 22,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|