Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_1309 Herst.-Nr.: 1309 EAN/GTIN: 4002871130905 |
| |
|
| | |
| - Bau-Tagesberichtblock
- Über Leistungsergebnisse
- Anzahl der Beschäftigten
- Lohnstunden und Witterungsverhältnisse
- Ausführung: selbstdurchschreibend
- Blatt 1 perforiert weiß
- Blatt 2 perforiert gelb
- Blatt 3 perforiert rosa
- Papierformat: DIN A4 = 21,0 cmx29,7 cm
- Anzahl der Blätter: 3x40 Blatt.
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | nein | Anzahl der Durchschläge: | 2 | Ausrichtung: | hoch | Blattanzahl: | 40 Blatt | Blattformat: | A4 | Farbe der Durchschläge: | gelb, rosa | Formulartyp: | Bautagebuch | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | RNK | selbstdurchschreibend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rapportbuch, Rapportformular, Rapportvordruck, Regiebericht, Tagesbericht, Tagesrapport, bau-tagesbericht a4, bau tagesbericht, rnk bau-tagesbericht, Formular, Formularbuch, Formulare, Vordruck, Vordruckbuch, Vordrucke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 12,57* | € 18,45* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 13,79* | € 19,95* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 13,07* | € 19,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 15,41* | € 22,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 15,88* | € 22,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|