Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-558034 Herst.-Nr.: 180 EAN/GTIN: 4002871018005 |
| |
|
| | |
| Tagelohnzettel - Block, 3 x 40 Blatt, DIN A4, selbstdurchschreibend. Ausführung: Klebebindung. Mehrere Arbeiter: eine Baustelle, mit breiten Spalten für Arbeit und Material. 3x40 Blatt. Selbstdurchschreibend.. Ausführung Einband: Karton, grün. Farbe des Rückens: grün. Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: 120. Papierformat: DIN A4. Anzahl der Blätter: 120 Blatt. Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Ausführung: | 3 x 40 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stundennachweis, Stundennachweis-Formular, Stundennachweis-Vordruck, stundennachweis a4, arbeitszeitnachweis, rnk stundennachweis, anerkennung, arbeit, arbeiten, arbeiter, arbeitsstunden, baustelle, durchschreibepapier, gelb, perforiert, rosa, unterschriftsfeld, weiß |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 15,28* | € 21,95* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 16,62* | € 23,69* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 16,68* | € 23,91* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 20,74* | € 28,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|