Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Millimeterpapierblock A4 20 Blatt 70g HF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-556939
Hersteller:
     PVP Penig
Herst.-Nr.:
     2514
EAN/GTIN:
     4019333025143
Suchbegriffe:
Millimeterblock
Millimeterpapier
Millimeterpapierblock
millimeterblock a4
Millimeterpapier A4. Lineatur: 1-mm-Raster. Grammatur 70g/qm. Block mit 20 Blatt. Aus holzfreiem Papier mit einseitigem, roten Druck.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
70 g/qm
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
Block mit 20 Blatt
Weitere Suchbegriffe: millimeterpapier, Millimeterpapiere, Zeichenpapiere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
71
€ 5,49*
ab € 8,4158*
€ 12,8758*
1 Tag
85
€ 4,99*
ab € 8,8058*
€ 13,4858*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,8758*
€ 15,3222
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,2358*
€ 14,5606
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,6058*
€ 13,8109
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,1758*
€ 13,2992
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,8158*
€ 12,8708
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,4158*
€ 10,0148
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,84158* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.