Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wareneingangsbuch, 27,7x29,7mm, 40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-556104
Hersteller:
     König & Ebhardt
Herst.-Nr.:
     86-10671
EAN/GTIN:
     4014149116603
Suchbegriffe:
Kolonnenbuch
Spaltenbuch
Wareneingang
Wareneingangs-Buch
Rechnungs-/Waren-Ein-, -Ausgangsbuch Waren-Eingangsbuch. Ausführung: austauschbare Kopfleiste vorhanden, 1-lagig drahtgeheftet. Für den Einzelhandel, mit Spezialkopfstreifen für 14 verschiedene Branchen. Ausführung Einband: hochglanzlackierter Karton, hellblau, magenta. Farbe des Rückens: hellblau. Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: 2 Seiten. Papierformat: Überformat. Größe (B x H): 275 x 330 mm. Anzahl der Blätter: 40 Blatt.
Weitere Informationen:
Spaltenanzahl:
13 Spalten
Ausführung:
44 Blatt
Format:
27,5 x 33 cm
Einband:
hochglanzlackierter Karton
Weitere Suchbegriffe: Wareneingangsbuch, spaltenbuch könig ebhardt, kolonnenbuch, Konferenzbuch, Memobuch, Protokollbuch, Spalten-Bogen, Spaltenbogen, diarien a4 40 blatt, spalten-bogen, diarien a4, Buch, Spalten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 38,80*
€ 49,73*
Lager 690
3
1
€ 5,49*
ab € 41,47*
€ 55,84*
10 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 42,07*
€ 56,67*
3 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 45,59*
€ 61,19*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.