Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE8610671 Herst.-Nr.: 8610671 EAN/GTIN: 4014149116603 |
| |
|
| | |
| - Rechnungs-/Waren-Ein-, -Ausgangsbuch Waren-Eingangsbuch
- Ausführung: austauschbare Kopfleiste, 1-lagig drahtgeheftet
- Für den Einzelhandel, mit Spezialkopfstreifen für 14 verschiedene Branchen
- Ausführung Einband: hochglanzlackierter Karton, hellblau/magenta
- Farbe des Rückens: hellblau
- Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: 2 Seiten
- Größe (B x H): 277 x 257 mm
- Anzahl der Blätter: 40 Blatt
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | geklammert | Ausrichtung: | hoch | Besonderheiten: | austauschbare Kopfleiste | Blattanzahl: | 40 Blatt | Blattformat: | 28x30,5cm | Breite: | 277 mm | Bruttogewicht: | 0.368 kg | Einbandmaterial: | Karton, beschichtet | Farbe: | hellblau | Farbname: | hellblau | Höhe: | 257 mm | Lineatur: | liniert | Marke: | K+E | nummeriert: | nein | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 6,50* | ab € 38,85* | € 49,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 41,37* | € 55,68* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 42,01* | € 56,51* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 45,39* | € 61,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|