Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-553981 Herst.-Nr.: SH-ELM711GGY EAN/GTIN: 4974019026060 |
| |
|
| | |
| Tischrechner EL-M711G. Prozentfunktionen: Prozentrechnung. Tausenderunterteilung vorhanden, Doppelnulltaste vorhanden. Glastop-Design, großes angewinkeltes LC Display, Steuerberechnungsfunktion und Währungsumrechnung. Energieversorgung: Batterie/Solar. Größe (B x Tx H): 100 x 151,5 x 33 mm. Farbe: schwarz/weiß. Displayanzeige: 1 x 10 (Zeilen/Zeichen). Weitere Informationen: | | Anzeige: | 10-stellig | Maße (B x H x T): | 100 x 33 x 151,5 mm | Energieversorgung: | Solar- und Batteriebetrieb | Farbe: | schwarz/weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 8,04* | € 11,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,81* | € 12,61* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 8,83* | € 12,62* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 9,26* | € 13,59* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,08* | € 15,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|