Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp Taschenrechner EL-M711GGY 10Zeichen Solar/Batterie sw/ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s013/953/s013953h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s013/953/s013953h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-700210280
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     EL-M711GGY
EAN/GTIN:
     4974019026060
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Ein höchst attraktiver Tischrechner im Glas-To-Design und großem, angewinkeltem Display.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
EL-M711GGY
Art des Displays:
LCD
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 10-stellig
Anzahl der Displays:
1 Display
Speicher:
1 Speicher (3 Tasten)
Währungsumrechnung vorhanden:
Ja
Steuerberechnung möglich:
Ja
Summe/Zwischensumme möglich:
Nein
Grand Total-Speicher vorhanden:
Nein
Deltaprozentrechnung möglich:
Nein
Postenzähler:
Nein
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Nein
Doppelnulltaste vorhanden:
Ja
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
Rundungsautomatik vorhanden:
Nein
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Mark up/Mark down Taste vorhanden:
Nein
Mehrwertsteuerautomatik vorhanden:
Ja
Prozentrechnung möglich:
Ja
Fließ-/Festkommaberechnung vorhanden:
Nein
Zeitberechnung möglich:
Nein
Tausenderunterteilung vorhanden:
Ja
Druckausgabe vorhanden:
Nein
Summenbildung möglich:
Nein
Maße:
100 x 33 x 152 mm (B x H x T)
Gewicht:
130
Stromversorgung:
Solar-Energie, Batterie
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Farbe:
schwarz/weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischrechner EL-M711GGY
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, sharp taschenrechner batterie, taschen rechner, batterie taschenrechner, Additionsmaschinen, Rechenmaschinen, Rechner, Schulrechner, Schultischrechner
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 8,07*
€ 11,48*
2 Tage
35
1
€ 5,95*
ab € 8,83*
€ 12,57*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 8,83*
€ 12,58*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 9,09*
€ 13,39*
1
€ 5,50*
ab € 9,27*
€ 14,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sharp
82-EL125TWH
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.