Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüllflasche 25ml rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-550526016
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     154928
EAN/GTIN:
     4005401549284
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Textmarker
Textmarker-Nachfülltinte
Nachfülltinte 1549 AUTOMATIC REFILL rosa. Produktverwendung: für Textliner REFILL. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben. Selbstregulierendes Kappilarsystem, einfache und saubere Handhabung, Superleuchtkraft. Ausführung Behälter: Tank, 30 ml. Farbe: rosa.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
rosa
Inhalt:
25 ml
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Textmarker-Nachfülltusche, Permanent Marker, Permanentmarker, faber castell permanent marker, permanent marker, permanent marker pink, nachfülltinte permanentmarker, nachfülltinte faber castell, Textmarker, Leuchtmarker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 2,74*
€ 4,75*
Lager 690
6
€ 5,49*
ab € 2,75*
€ 4,77*
2 Tage
6
€ 4,99*
ab € 2,95*
€ 5,07*
9 Tage
6
€ 5,87*
ab € 3,23*
€ 5,59*
€ 4,16*
ab € 3,46*
€ 5,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
1 Stück enthält 25 Milliliter (ab € 0,11* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
154628
ab € 0,46*
Ähnlich
Faber-Castell
154828
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.