Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-550295
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     SH-EL250S
EAN/GTIN:
     4974019009674
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
Calculator
Taschen-Rechner
Attraktiver Taschenrechner mit großer 8-stelliger Anzeige, Nachkommastellen, Steuerberechnungsfunktion und Twin-Power. Automatische Ausschaltung, Plastiktasten und 4-Tasten Speicher. Maße BxTxH: 71 x 116 x 17 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Anzeige:
8-stellig, Nachkommastellen, Steuerberechnungsfunktion, Twin-Power und 4-Tasten Speicher
Maße (B x H x T):
71 x 17 x 116 mm
Ausführung:
Solar und Batteriebetrieb 1x LR1130
Gewicht:
ca. 58 g
Weitere Suchbegriffe: Taschenrechner, sharp taschenrechner batterie, calculator 8 digits, taschen rechner, Kaufmännische Rechner, Rechner
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,46*
€ 5,71*
10 Tage
66
€ 5,87*
ab € 3,49*
€ 5,72*
Lager 690
43
€ 5,49*
ab € 3,76*
€ 6,07*
€ 6,95*
ab € 3,68*
€ 6,13*
1 Tag
76
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 8,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GENIE
10274
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.