Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp EL-250 S Taschenrechner Weiß, Blau Display (Stellen): 8solarbetrieben, batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D43627
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     EL250S
EAN/GTIN:
     4974019022215
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
Calculator
Taschen-Rechner
Formschöner Taschenrechner mit großem Display.
Features:
Solar- und Batteriebetrieb
4-Tasten-Speicher
Steuerberechnung
Weitere Informationen:
Display-Art:
LC-Display
Tiefe:
115 mm
Höhe:
16 mm
Farbe:
weiß + blau
Breite:
71 mm
Gewicht:
58 g
Anzeige:
1-zeilig
Display (Stellen):
8
Herstellerfarbe:
Weiß + Blau
Produkt-Art:
Taschenrechner
Stromversorgung:
Solarzelle + LR54 Knopfzelle, inkl.
Weitere Suchbegriffe: Taschenrechner, sharp taschenrechner batterie, calculator 8 digits, taschen rechner, Sharp, EL-250 S, taschen-rechner
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,46*
€ 5,71*
9 Tage
66
€ 5,87*
ab € 3,49*
€ 5,72*
1 Tag
43
€ 5,49*
ab € 3,76*
€ 6,07*
€ 6,95*
ab € 3,68*
€ 6,13*
1 Tag
76
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 8,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GENIE
10274
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.