Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp EL-250 S Taschenrechner Weiß, Blau Display (Stellen): 8 solarbetrieben, batteriebetrieben (B x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-775830-BP
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     EL250S
EAN/GTIN:
     4974019022215
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Sharp EL-250 S Taschenrechner Weiß,Blau Display (Stellen): 8 solarbetrieben,batteriebetrieben (B x H x T) 71 x 16 x 115 mm

Taschenrechner EL-250 S Weiß,Blau

Solar- und Batteriebetrieb
4-Tasten-Speicher
Steuerberechnung

Formschöner Taschenrechner mit großem Display.

Ausstattung:
Große Anzeige
Solar- und Batteriebetrieb
4-Tasten-Speicher
Steuerberechnung
1000er Unterteilung.

Technische Daten:
Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung): 1-zeilig · Display (Stellen): 8 · Display-Art: LC-Display · Gewicht: 58 g · Herstellerfarbe: Weiß,Blau · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Tiefe: 115 mm · Stromversorgung: Solarzelle,LR54 Knopfzelle, inkl. · Stromversorgung (LOV): solarbetrieben,batteriebetrieben · Weitere technische Daten: LR1130 Batterie

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 71 x 16 x 115 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Blau
Produktabmessung, Tiefe:
115 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Display-Art:
LC-Display
Marke:
Sharp
Display (Stellen):
8
Farbe:
weiß | blau
Stromversorgung (LOV):
solarbetrieben | batteriebetrieben
Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung):
1-zeilig
Stromversorgung:
Solarzelle | LR54 Knopfzelle|ツ| inkl.
Gewicht:
58 g
Produkt-Art:
Taschenrechner
Weitere Suchbegriffe: Finanz-Rechner, Finanzrechner, Calculator, Taschen-Rechner, Taschenrechner, sharp taschenrechner batterie, calculator 8 digits, taschen rechner, 4974019022215, Sharp, EL250S, EL-250 S, taschen-rechner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,46*
€ 5,76*
9 Tage
49
€ 5,87*
ab € 3,49*
€ 5,77*
€ 6,95*
ab € 3,44*
€ 5,81*
2 Tage
75
€ 5,49*
ab € 3,73*
€ 6,09*
Lager 102
75
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 8,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.