Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenhandtuch Premium 2-lagig weiß 6 Rollen a 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-542009
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     290016
EAN/GTIN:
     7310791256115
Suchbegriffe:
Hand-Tuch
Handtuch
Handtücher
Reisehandtuch
Die weichen Premium Tork Matic® Rollenhandtücher haben eine schöne blaue Blattdekorprägung und sind die ideale Wahl für Vorzeige-Waschräume. Dank QuickDry™ trocknen sie die Hände schnell und gründlich. Diese Handtücher passen für die Tork Matic® Spender für Rollenhandtücher, die für die leichte Wartung in Waschräumen mit hoher Besucherfrequenz entwickelt wurden. Das spart Zeit und kontrolliert dank Einzelblattausgabe auch den Verbrauch.
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-lagig
Falzung:
keine
Prägung:
ja
Farbe:
weiß
Rollenbreite:
21 cm
Rollenlänge:
100 m
Rollendurchmesser:
19 cm
Innendurchmesser Kern:
3,8 cm
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 9,62*
€ 11,88*
4 Tage
1200
6
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 9,70*
€ 11,93*
6
pro Rolle
€ 4,19*
ab € 9,29*
€ 12,04*
4 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 9,05334*
€ 12,34334*
Lager 690
1638
6
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 10,01167*
€ 12,38167*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 12,38167*
€ 14,73419
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,95167*
€ 14,22249
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,57167*
€ 13,77029
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,01167*
€ 11,91389
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 74,29002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
551000
ab € 66,99*
Zubehör
Tork
460001
ab € 202,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.