Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-540746023 Herst.-Nr.: 46131 EAN/GTIN: 4021068461318 |
| |
|
| | |
| Kleidersack. Abnehmbarer und verstellbarer Schultergurt mit Schulterpolster, Tragegriffe, Reißverschlussfach im Rücken, großes Reißverschlusshauptfach zur Unterbringung von bis zu vier Kleiderbügeln, vier Reißverschlussfächer, zwei große Reißverschlussvorfächer. Größe: ca. 54 x 60 x 9 cm (geschlossen)/ca. 110 x 60 x 9 cm (offen). Werkstoff: Polyester. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | 1680D Nylon | Größe (geschlossen): | ca. 54 x 60 x 9 cm | Größe (offen): | ca. 110 x 60 x 9 cm | Beschreibung der Besonderheiten: | Abnehmbarer und verstellbarer Schultergurt mit Schulterpolster, Tragegriffe, zur Unterbringung von bis zu vier Kleiderbügeln |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 33,55* | € 43,70* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 36,49* | € 48,88* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 39,51* | € 51,26* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 45,34* | € 58,42* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,19* | € 69,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|