Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#JUES46131 Herst.-Nr.: 46131 EAN/GTIN: 4021068461318 |
| |
|
| | |
| - Kleidersack
- Abnehmbarer und verstellbarer Schultergurt mit Schulterpolster, Tragegriffe, Reißverschlussfach im Rücken, großes Reißverschlusshauptfach zur Unterbringung von bis zu vier Kleiderbügeln, vier Reißverschlussfächer, zwei große Reißverschlussvorfächer
- Größe: ca. 54 x 60 x 9 cm (geschlossen)/ca. 110 x 60 x 9 cm (offen)
- Werkstoff: Polyester
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Breite außen: | 60 cm | Breite innen: | 60 cm | Farbe: | schwarz | Höhe außen: | 54 cm | Höhe innen: | 110 cm | Marke: | Lightpak | Material: | PES (Polyester) | Tiefe außen: | 9 cm | Tiefe innen: | 9 cm | Verschluss: | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel, Koffer, Reisekoffer, Reisetasche, Reisetrolley, Trolley |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 33,55* | € 43,70* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 36,49* | € 48,88* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 39,51* | € 51,26* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 45,34* | € 58,42* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,19* | € 69,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|