Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-540601022 Herst.-Nr.: 45168 EAN/GTIN: 4021068451685 |
| |
|
| | |
| Pilotenkoffer Pandora. Vier 360° Leichtlaufrollen. Integriertes arretierbares Teleskoptrolleysystem und Tabletfach, herausnehmbares strukturiertes Inlay, zwei herausnehmbare Organizertaschen. Trolleyhöhe: ca. 103 cm. Ausstattung: mit Griff. Art des Verschlusses: Zweifachschließung und Öffnungsautomatik. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: matt. Größe (B x H x T): 470 x 360 x 250 mm. Werkstoff: Aluminium. Farbe: silber. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aluminium | Farbe: | silber matt | Breite: | 470 mm | Höhe: | 360 mm | Tiefe: | 250 mm | Art des Verschlusses: | Zweifachschließung und Öffnungsautomatik | Besonderheiten: | Tabletfach, herausnehmbares strukturiertes Inlay, zwei herausnehmbare Organizertaschen | Gewicht: | ca. 4,6 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Reisekoffer, TSA-Schloss, TSA-Zahlenschloss, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, jüscha pilotenkoffer, pilotenkoffer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 94,05* | € 119,61* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 110,63* | € 138,93* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 113,93* | € 138,93* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,63* | € 144,55* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,71* | € 145,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|