Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-540600 Herst.-Nr.: 46165 EAN/GTIN: 4021068461653 |
| |
|
| | |
| Umhängetasche WALKER. Ausführung: Verstellbarer Schultergurt mit Schulterpolster, Tragegriff. Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Reißverschlusshauptfach mit gepolstertem Laptop- und Tabletfach, Reißverschlussnetzfach innen, Reißverschlussvortasche mit Organizer, inkl. Visitenkartenfach, Handytasche und vier Stiftschlaufen, Überschlag mit Verschluss und Reißverschlusstasche, Trolleyband. Größe (B x H x T): 350 x 230 x 80 mm. Werkstoff: Polyester. Farbe: grau. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Material: | Polyester | Innenmaße Laptopfach: | ca. 22 x 30 x 5 cm | Außenmaße: | ca. 23 x 35 x 8 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Notebook-Schultergurt, Notebook-Tragegurt, Tablet-Schultergurt, Tablet-Tragegurt, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, laptop-tasche 15" grau, mobiltelefon hülle, umhängetasche jüscha, Taschen für Notebooks, Notebooktaschen, Notebookrucksack, Notebook, Business, Laptop |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 26,34* | € 35,51* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 28,14* | € 37,89* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 32,86* | € 43,82* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 35,09* | € 46,81* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 35,41* | € 48,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|