Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Business Laptop Trolley ARKON, 425 x 370 x 210 mm, Polyester, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-540592
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     46134
EAN/GTIN:
     4021068461349
Suchbegriffe:
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Trolley Business Laptop ARKON. Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Vollständig versenkbares, arretierbares Trolleysystem, hochwertige Inliner-Rollen, Reißverschlusshauptfach, Reißverschlussfach mit gepolstertem Laptopfach und Organizer, mit zwei Stiftschlaufen, drei Visitenkartenfächern, kleine Tasche, zwei Reißverschlussvorfächer, verdecktes Adressfeld auf der Rückseite, Trolleyband. Ergonomischer Tragegriff. Art des Verschlusses: Reißverschluss. Trolleyhöhe: 100 cm. Masse (Gewicht): ca.2,9 kg. Größe (B x H x T): 425 x 370 x 210 mm. Material und Oberfläche: Polyester. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
Polyester
Rollen:
2 Inlinerrollen
Innenmaße Laptopfach:
ca. 27 x 37 x 5 cm
Außenmaße:
ca. 37 x 42,5 x 21 cm
Gewicht:
ca. 2,9 kg
Trolleyhöhe:
ca. 100 cm
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, piloten-koffer alassio, piloten koffer, trolley grau, rollkoffer, rollenkoffer, pilotenkoffer schwarz, Business-Trolley, Koffer, Laptoptaschen, Laptoptrolleys, Notebooktaschen, Notebooktrolleys, Reisetrolley, Reisetrolleys, Trolleys, Reise, Reiseutensilien, Kulturtasche, Taschen für Notebooks, Notebookrucksack, Notebook, Business, Laptop
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 74,25*
€ 93,25*
Lager 690
1
€ 5,49*
ab € 83,65*
€ 104,76*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 86,60*
€ 107,67*
3 Tage
1
€ 4,99*
ab € 91,85*
€ 113,65*
€ 5,50*
ab € 97,51*
€ 121,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.