Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orgamappe A4 LAZIO, 285 x 360 x 50 mm, Polyester, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-540584
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     30116
EAN/GTIN:
     4021068301164
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
Orgamappe A4 LAZIO. Dokumentenfach, gepolstertes Tabletfach, drei Stifteschlaufen, zwei SD-Karten Fächer, sechs Kredit- / Visitenkartenfächer, zwei Einsteckfächer, herausnehmbare Ringmechanik. Block. Ausführung der Ablagemechanik: herausnehmbare Ringmechanik. Durchmesser des Rings: 25 mm. Art des Verschlusses: umlaufender Reißverschluss. Größe (B x H x T): 285 x 360 x 50 mm. Werkstoff: Polyester. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
grau
Breite:
285 mm
Höhe:
360 mm
Tiefe:
50 mm
Anzahl Ringe:
4
Ring-Ø:
25 mm
Mechanik:
O-Ring-Reißmechanik
Art des Verschluss:
Reissverschluss
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 20,31*
€ 27,29*
Lager 690
2
1
€ 5,49*
ab € 20,87*
€ 28,16*
2 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 23,37*
€ 31,34*
9 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 23,37*
€ 31,35*
1
€ 6,95*
ab € 24,45*
€ 33,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5162
ab € 29,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.