Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALASSIO Orgamappe LAZIO 30116 A4 Polyester grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-374002790
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     30116
EAN/GTIN:
     4021068301164
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
Alassio® Schreibmappe LAZIO 28,5 x 36 x 5 cm (B x H x T) Polyester grau
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
LAZIO
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibmappe LAZIO
Maße:
28,5 x 36 x 5 cm (B x H x T)
Ringdurchmesser:
25 mm
F³r Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
4 Ringe, Rundmechanik
Verschluss:
Reißverschluss
Griff vorhanden:
Nein
Anzahl der Stifteschlaufen:
2 Stifteschlaufen
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Dokumentenfach, herausnehmbare Ring-Mechanik, zwei Einsteckfächer, gepolstertes Tabletfach, zwei SD-Karten Fächer, sechs Kartenfächer
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. DIN A4 Block
Werkstoff:
Polyester
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, Tablet Konferenzmappe, Tablet-Organizer, Tabletmappe, collegemappe a4 alassio, tablet cover, tablet tasche grau, Aktenmappen, Arbeitsmappen, Blockmappen, Businessmappen, Dokumentenmappen, Konferenzmappen, Mappen, Ordnungsmappen, Orgamappen, Organisationsmappen, Schreibmappen, Tagungsmappen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 20,31*
€ 27,29*
1 Tag
2
1
€ 5,49*
ab € 20,87*
€ 28,16*
Lager 1682
15
1
€ 5,95*
ab € 23,37*
€ 31,34*
10 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 23,37*
€ 31,35*
1
€ 6,95*
ab € 24,45*
€ 33,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5162
ab € 29,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.