Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#JUES30116 Herst.-Nr.: 30116 EAN/GTIN: 4021068301164 |
| |
|
| | |
| - Orgamappe A4 LAZIO
- Dokumentenfach, gepolstertes Tabletfach, drei Stifteschlaufen, zwei SD-Karten Fächer, sechs Kredit- / Visitenkartenfächer, zwei Einsteckfächer, herausnehmbare Ringmechanik. Block
- Ausführung der Ablagemechanik: herausnehmbare Ringmechanik
- Durchmesser des Rings: 25 mm
- Art des Verschlusses: umlaufender Reißverschluss
- Größe (B x H x T): 285 x 360 x 50 mm
- Werkstoff: Polyester
- Farbe: grau
Weitere Informationen: | | Anzahl Ringe: | 4 | Ausrichtung: | hoch | Blattformat: | A4 | Breite: | 285 mm | Deckel: | ja | Farbe: | grau | für Format: | A4 | Höhe: | 360 mm | Marke: | Alassio | Material: | Textil | Mechaniktyp: | Ringmechanik | Ringdurchmesser: | 25 mm | Taschenrechner enthalten: | nein | Tiefe: | 50 mm | Verschluss: | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, Tablet Konferenzmappe, Tablet-Organizer, Tabletmappe, collegemappe a4 alassio, tablet cover, tablet tasche grau, Jüscha, Managermappe, Messemappe, Organisationsmappe, Verkaufsmappe, Vertretermappe |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 20,31* | € 27,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 20,87* | € 28,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 23,37* | € 31,34* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 23,37* | € 31,35* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 24,45* | € 33,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|