Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-540336 Herst.-Nr.: 42001 EAN/GTIN: 4021068420018 |
| |
|
| | |
| Drei Steckfächer für insgesamt ca. 30 Visitenkarten, zusätzliches Einsteckfach auf dem Rücken. Farbe: schwarz Material: Nappaleder Außenmaß: ca. 11 x 7 cm Weitere Informationen: | | Material: | Nappaleder | Farbe: | schwarz | Breite: | 7 cm | Höhe: | 11 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kreditkartenetui leder, kreditkartenetui, Mappe für Visitenkarten, Ringbuch für Visitenkarten, Ringmappe für Visitenkarten, Sichttafel für Visitenkarten, Visitenkartenablage, Visitenkarten-Ablage, Visitenkarten-Album, Visitenkarten-Dose, Visitenkarten-Karteikasten, Visitenkarten-Mappe, Visitenkarten-Ringbuch, Visitenkarten-Ringmappe, Visitenkarten-Sichttafel, Visitenkarten-Ständer, Box für Visitenkarten, Dose für Visitenkarten, Etui für Visitenkarten, Karteikasten für Visitenkarten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 5,18* | € 8,21* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 5,74* | € 8,88* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,24* | € 8,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 7,83* | € 11,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|