Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkartenetui 11x7cm Nappaleder schwarz ALASSIO 42001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Visitenkartenetui 11x7cm Nappaleder schwarz ALASSIO 42001
Visitenkartenetui 11x7cm Nappaleder schwarz ALASSIO 42001
Visitenkartenetui 11x7cm Nappaleder schwarz ALASSIO 42001
Artikel-Nr.:
     639-540336
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     42001
EAN/GTIN:
     4021068420018
Suchbegriffe:
Kreditkartenetui
Visitenkarten-Etui
Visitenkartenetui
kreditkartenetui leder schwarz
Drei Steckfächer für insgesamt ca. 30 Visitenkarten, zusätzliches Einsteckfach auf dem Rücken. Farbe: schwarz Material: Nappaleder Außenmaß: ca. 11 x 7 cm
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Klappetui
Breite:
7
Farbe:
schwarz
Höhe:
11
Tiefe:
0.5
Werkstoff:
Leder
Weitere Suchbegriffe: kreditkartenetui leder, kreditkartenetui, 11x7cm, Nappaleder, schwarz, ALASSIO, 42001
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,23*
€ 8,21*
2 Tage
8
€ 5,49*
ab € 5,71*
€ 8,87*
€ 5,50*
ab € 5,22*
€ 8,98*
Lager 639
8
€ 4,99*
ab € 7,84*
€ 11,52*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.