Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteetui, Nappaleder, 190 x 35 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-540301023
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     43041
EAN/GTIN:
     4021068430413
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Stifteetui. Werkstoff: Nappaleder. Hochwertiges Stiftetui aus handschuhweichem Nappaleder mit silber-schwarzem Futter. Größe (B x H): 190 x 35 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Material:
Nappaleder
Farbe:
schwarz
Breite:
19 cm
Durchmesser:
3,5 cm
gefüllt:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,21*
€ 7,86*
€ 5,50*
ab € 5,26*
€ 8,62*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 6,04*
€ 8,95*
Lager 690
2
€ 5,49*
ab € 6,14*
€ 8,99*
€ 4,16*
ab € 6,40*
€ 9,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.