Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachsmalstift, 16 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-515164
Hersteller:
     Stockmar
Herst.-Nr.:
     32000
EAN/GTIN:
     4019365320001
Suchbegriffe:
Fettstift
Wachsmaler
Wachsmalkreide
Wachsmalstifte
Stockmar Wachsmalstifte kennt jeder. Kein Wunder, denn sie erfüllen höchste pädagogische, ästhetische und künstlerische Ansprüche. Formschön, appetitlich verpackt und angenehm nach Bienenwachs duftend, sprechen Stockmar Wachsmalstifte die kindlichen Sinne an. Wie die Farben leuchten, und was man damit alles machen kann! Zeichnen, malen, Farbe satt auftragen, schichten, Farbe wieder freikratzen, Farben schmelzen: Stockmar Wachsmalstifte versprechen jahrelang reinste Malfreuden. Hervorragende Maleigenschaften (nichts krümelt, klebt, schmiert o.ä.), gesundheitliche Unbedenklichkeit und ein kunstpädagogisch durchdachtes Konzept machen Stockmar Wachsmalstifte zur Nummer eins.
Weitere Informationen:
Farbe:
karminrot, zinnoberrot, orange, goldgelb, zitronengelb, gelbgrün, grün, blaugrün, blau, ultramarinblau, blauviolett, rotviolett, rotbraun, gelbbraun, schwarz, weiß
Packungsinhalt:
16 Stück
Länge:
83 mm
Durchmesser:
12 mm
Verpackung:
Blechetui
Weitere Suchbegriffe: Wachsstift, wachsmaler stockmar, fettstift
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
287
1
€ 5,49*
ab € 10,04*
€ 14,95*
11 Tage
287
1
€ 5,87*
ab € 11,44*
€ 16,89*
6 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 11,51*
€ 17,40*
2 Tage
287
1
€ 4,99*
ab € 11,96*
€ 17,54*
6 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 13,49*
€ 18,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.