| |
|
| Artikel-Nr.: 690-515154015 Herst.-Nr.: 330-15 EAN/GTIN: 4019365330154 |
| |
|
| | |
| STOCKMAR-E'farben schw. STOCKMAR-Wachsfarbstifte Faltschachtel mit 12 Stiften i.einer Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Packungsinhalt: | 12 Stück | Länge: | 83 mm | Durchmesser: | 12 mm | Verpackung: | Kartonfaltschachtel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wachsstift, stockmar wachsmalstifte schwarz, fettstift, fettstift schwarz, wachsmaler, wachsmalfarben, wachsmalstifte, malkreiden, wachsstifte, wachsmalkreiden, wachsschreiber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 5,98* | € 9,23* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 6,57* | € 10,07* | | | | | 3 Tage | | | | | € 1,95* | ab € 7,96* | € 12,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|