Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polsterversandtasche, Typ 6, 310x458mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-513220
Hersteller:
     Sealed Air
Herst.-Nr.:
     30001316
EAN/GTIN:
     8711717009263
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Jiffy® Papierpolstertasche. Material Papier. Ohne Fenster. Farbe: braun. Größe 6. Außenmaß: 310 x 458 mm (BxH). Innenmaß: 295 x 458 mm (BxH). Gewicht: 220 g.
Weitere Informationen:
Außenmaß (BxH):
310 x 458 mm
Innenmaß (BxH):
295 x 458 mm
Klebeart:
selbstklebend
Farbe:
braun
Gewicht:
220 g
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
141
10
€ 5,49*
ab € 0,83884*
€ 1,24884*
9 Tage
921
1
€ 5,87*
ab € 0,88*
€ 1,48*
1 Tag
unbekannt
10
€ 4,99*
ab € 1,59*
€ 2,25*
1
€ 5,50*
ab € 34,84*
€ 47,68*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,24884*
€ 1,48612
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11884*
€ 1,33142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09884*
€ 1,30762
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06884*
€ 1,27192
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83884*
€ 0,99822
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,4884* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sealed Air
PJA4
ab € 42,59*
Sonstiges
Büroring
307700
ab € 0,29*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
413307
ab € 0,34*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
413317
ab € 0,41942*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
413327
ab € 0,47*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
413337
ab € 0,56*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
413357
ab € 0,71*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
413377
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.