Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-513010 Herst.-Nr.: 100101918 EAN/GTIN: 3020120024073 |
| |
|
| | |
| A4 Spiralbuch, liniert mit Rand, 90 Blatt. Extra-weißes und seidenglattes OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint. Spezielle Lineatur mit Kopfzeile für Meetingtitel, Thema und Datum und Doppelrand, um Stichpunkte zu numerieren oder hervorzuheben. Die stabile, mit schwarzem Kunststoff überzogene, Doppelspirale sorgt für Langlebigkeit, während das Spiralbuch flach aufliegen oder vollständig umgeklappt werden kann - für maximalen Komfort und Flexibilität. Das widerstandsfähige und langlebige PP-Cover mit Metallic-Effekt ist reißfest und hält stärksten Beanspruchungen stand. Kompatibel mit der SCRIBZEE® App um Notizen zu scannen, zu organisieren und zu teilen. Oxford´s exklusives OPTIK PAPER® hat sowohl das EU Ecolabel (geringe Umweltbelastung durch die Papierfabriken, die das Papier liefern) als auch die PEFC™ -Zertifizierung (nachhaltige Forstwirtschaft) erhalten. Versetzbares Lesezeichenlineal zum Zeichen, Abmessen oder als Lesezeichen. Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Lineatur: | liniert | Lochung: | ungelocht | Grammatur: | 90 g/qm | Anzahl der Blätter: | 90 | Einband: | Polypropylen-Deckel - abwischbar | Farbe: | sortiert - Farbwahl nicht möglich | Ausführung der Bindung: | Doppelspirale | Typbezeichnung der Perforation: | ohne Mikroperforation | Zertifikate und Zulassungen: | EU Ecolabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Collegeblock Lineatur 7, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Ringbuchblock, Ringbucheinlage, Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, Schreibblock, Schreibblöcke, Heft liniert, Hefte liniert, Schreibheft, Schreibhefte, Schulheft, Schulhefte, Spiralbuch, Spiralheft, collegeblock a4 oxford 90g liniert, collegeblock lineatur 7, oxford collegeblock liniert, Notizblöcke, Kollegblöcke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 7,10* | € 10,96* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,62* | € 11,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 7,52* | € 11,54* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 9,33* | € 14,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 10,17* | € 15,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|