| |
|
| Artikel-Nr.: 690-512169 Herst.-Nr.: 20000 EAN/GTIN: 4021819200005 |
| |
|
| | |
| 16 Monate, Vorjahr und Folgejahr gerastert. Ferientermine, Sonn- und Feiertage gerastert. Druck: 2-farbig, Karton 170 g/qm. Einzeln gerollt, bzw. im Pack. Weitere Informationen: | | Kalenderjahr: | 2024 | Kalendarium: | November Vorjahr - Februar Folgejahr | Breite: | 30 cm | Höhe: | 20 cm | Druck: | blau/rot/weiß | Material: | Papier | Grammatur: | 170 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Kalender-Schreibunterlage, Kalenderunterlage, Wand-Kalender, Wandkalender, jahreskalender, Jahresplaner (Karton), Jahreswochenübersicht, Jahresübersicht, Jahresübersicht Großformat, Karton-Planer, Wandkalender (Plakat), Wandplaner (Karton) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 0,63* | € 1,25* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 0,76* | € 1,42* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 0,90* | € 1,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,48* | € 2,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|