Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle Velin DIN lang ohne Fenster, Nassklebung, 100g/m², weiss, 20 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-511693000
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     7132810
EAN/GTIN:
     7610425367713
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag C6/5 Classic Velin. Mit Wasserzeichen D.O.M. und weißem Futter. Verschluss-Technik: Gummierung. Papiergewicht: 100 g/qm. Farbe: weiß. Packungsinhalt: 20 Stück.
Weitere Informationen:
Format:
DL (220 x 110 mm)
Farbe:
weiß
Klebeart:
gummiert
Grammatur:
100 g/qm
Packungsinhalt:
20 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 8,15*
€ 10,60*
Lager 690
5
1
€ 5,49*
ab € 7,92*
€ 11,49*
2 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 8,90*
€ 12,84*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,792* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.