Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge James velin Box DINlang weiß gummierte Klappe Papier 100 g/qm VE=20 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Briefumschläge James velin Box DINlang weiß gummierte Klappe Papier 100 g/qm VE=20 Stück
Briefumschläge James velin Box DINlang weiß gummierte Klappe Papier 100 g/qm VE=20 Stück
Briefumschläge James velin Box DINlang weiß gummierte Klappe Papier 100 g/qm VE=20 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ELCO7132810
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     71328.10
EAN/GTIN:
     7610425367706
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag Elco James Velin
  • mit Büttenrand und Wasserzeichen D.O.M.
  • Format des Umschlages: C6/5 DL
  • Größe (B x H): 220 x 110 mm
  • Farbe: weiß
  • Ausführung: mit gummierter Klappe, Seidenfutter vorhanden
  • Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 20 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.208 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Elco
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Umschlagsformat:
DL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 8,15*
€ 10,60*
2 Tage
5
1
€ 5,49*
ab € 7,92*
€ 11,49*
3 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 8,90*
€ 12,84*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,4075* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 106,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.