Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle Velin ohne Fenster, C5/6, 100g/m², Nassklebend, 20 Stück, weiß ELCO 7132810


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Briefhülle Velin ohne Fenster, C5/6, 100g/m², Nassklebend, 20 Stück, weiß ELCO 7132810
Briefhülle Velin ohne Fenster, C5/6, 100g/m², Nassklebend, 20 Stück, weiß ELCO 7132810
Briefhülle Velin ohne Fenster, C5/6, 100g/m², Nassklebend, 20 Stück, weiß ELCO 7132810
Briefhülle Velin ohne Fenster, C5/6, 100g/m², Nassklebend, 20 Stück, weiß ELCO 7132810
Briefhülle Velin ohne Fenster, C5/6, 100g/m², Nassklebend, 20 Stück, weiß ELCO 7132810
Artikel-Nr.:
     639-511693000
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     7132810
EAN/GTIN:
     7610425367713
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag C5/6 Classic Velin. Mit Wasserzeichen D.O.M. und weißem Futter. Verschluss-Technik: Gummierung. Papiergewicht: 100 g/qm. Farbe: weiß. Packungsinhalt: 20 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fenster vorhanden:
false
Flächenmasse des Papiers:
100
Format des Umschlages:
Kompakt/Kuvertier
Werkstoff:
Papier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 8,17*
€ 10,64*
1 Tag
5
1
€ 5,49*
ab € 7,94*
€ 11,50*
Lager 639
5
1
€ 4,99*
ab € 8,94*
€ 12,85*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,85*
€ 15,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,05*
€ 14,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,64*
€ 13,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.