| |
|
| Artikel-Nr.: 690-510093 Herst.-Nr.: 24021 EAN/GTIN: 4011166240212 |
| |
|
| | |
| Erste - Hilfe - Fuellung für Verbandkasten 167-teilig 24021 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 127-teilig, nach DIN 13169 | Inhaltsverzeichnis DIN 13169: | 2x Heftpflaster DIN 13019-A 5 m x 2,50 cm; 2x Set in Druckverschlussbeutel: 12 Wundschnellverband DIN 13019-E 10 cm x 6 cm; 2x Set in Druckverschlussbeutel (6 Fingerkuppenverband, 6 Fingerverband 12 cm x 2 cm, 6 Pflasterstrip-WF 1,9 cm x 7,2 cm, 12 Pflasterstrip-WF 2,5 cm x 7,2 cm); 2x Verbandpäckchen DIN 13151-K, einzeln steril; 6x Verbandpäckchen DIN 13151-M, einzeln steril; 2x Verbandpäckchen DIN 13151-G, einzeln steril, 2x Verbandtuch DIN 13152-A 60 cm x 80 cm, einzeln steril; 6x Pa.á 2 Wundkompressen 10 cm x 10 cm, paarweise steril; 4x Augenkompresse 5,6 cm x 7,2 cm, einzeln steril; 2x Sofort-Kälte-Kompresse; 2x Rettungsdecke 160 cm x 210 cm, silber/gold; 4x Fixierbinde DIN 61634-FB 6 6 cm, cellophaniert; 4x Fixierbinde DIN 61634-FB 8 8 cm, cellophaniert; 4x Dreiecktuch DIN 13168-D Vlies; 1x Schere DIN 58279-B 190; 4x Folienbeutel 30 cm x 40 cm; 2x Btl. á 5 Vliesstofftuch 20 cm x 30 cm; 8x Feuchttuch zur Reinigung unverletzer Haut; 2x Btl. á 4 Vinylhandschuhe DIN EN 455; 2x Gesichtsmasken, mi. Typ I, nach DIN EN 14683 ( 2 Stück); 1x Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen mit Inhaltsverzeichnis. Stand: 01.11.2021 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13169, Erste Hilfe Mobil-Set, Erste Hilfe Reiseset, Erste-Hilfe-Set, Outdoor-Unfallset, Reiseapotheke, Unfallset Erste-Hilfe, betriebsverbandkasten din 13169 inhalt, füllsatz nach din 13169, füllsatz nach din 13169 leina, Verbandmittel, Erste Hilfe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,50* | € 34,79* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 25,47* | € 35,51* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 26,07* | € 35,56* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 32,72* | € 43,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|