Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mousepad mit Gelauflage, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-510078023
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF02213
EAN/GTIN:
     5705831022133
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Mausunterlage mit gelgefüllter Handgelenkauflage, die sich ergonomisch an das Handgelenk anschmiegt und so den Auflagedruck reduziert. Hautsymphatische Oberfläche. Rutschfest. Größe: 230 x 260 x 25 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
230 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkstütze, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, gel-handgelenkauflage maus schwarz, handballenauflage maus, handballenauflage maus gel, Ergonomische Handgelenkauflagen, Gel-Handgelenkauflagen, Handgelenkauflagen, Tastatur-Handgelenkauflagen, Gel-Mauspads, Computer-Mauspads, Mauspads
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 9,41*
€ 13,83*
Lager 690
1470
€ 5,49*
ab € 10,57*
€ 15,40*
10 Tage
1471
€ 5,87*
ab € 10,67*
€ 15,53*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.