Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-510028 Herst.-Nr.: KF02208 EAN/GTIN: 5705831022089 |
| |
|
| | |
| Transparente Schutzhülle zur platzsparenden und geschützten Aufbewahrung von 1 CD oder DVD ohne Hardcover. Material Polypropylen. Ausführung: mit Universallochung. PG-Inhalt: 40 ST Weitere Informationen: | | Ausführung: | Universallochung zur Ablage im Ordner/Ringbuch | Farbe: | transparent | Inhalt: | 40 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD-Folientasche, CD-Ordner, CD-Ringbuch, CD/DVD-Ordner, DVD-Ordner, DVD-Ringbuch, CD-Prospekthülle, CD/DVD-Prospekthülle, DVD-Prospekthülle, DVD Hülle, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringordner transparent, dvd hüllen transparent, dvd hülle, Ablagen für Datenträger, Aufbewahrungen von Datenträger, CD/DVD-Ablageprodukte, CD/DVD-Hüllen, Datenträgerablagen, DVD-Ablageprodukte, DVD-Hüllen, Leerhüllen für CDs, DVDs, CD-Ablagen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,62* | € 2,76* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,69* | € 2,84* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 2,63* | € 4,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,04225* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|