Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF02208 Herst.-Nr.: KF02208 EAN/GTIN: 5705831022089 |
| |
|
| | |
| - Transparente Schutzhülle zur platzsparenden und geschützten Aufbewahrung von 1 CD/DVD
- Aus Polypropylen (PP).
Weitere Informationen: | | Aufbewahrungsart: | Hülle | Bruttogewicht: | 0.1460 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Marke: | Connect | Material: | PP (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD-Folientasche, CD-Ordner, CD-Ringbuch, CD/DVD-Ordner, DVD-Ordner, DVD-Ringbuch, CD-Prospekthülle, CD/DVD-Prospekthülle, DVD-Prospekthülle, DVD Hülle, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, cd/dvd hülle transparent, cd prospekthülle, dvd hüllen transparent, Ablage, Archivierungshülle, CD, CD-Ablage, CD-Archivierungshülle, CD-Schutzhülle, CDAblage, CDArchivierungshülle, CDSchutzhülle, DVD, DVD-Ablage, DVD-Schutzhülle, DVD-Tasche, DVD-Träger, DVDAblage, DVDSchutzhülle, DVDTasche, DVDTräger, Schutzhülle, Tasche, Träger |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,61* | € 2,76* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,68* | € 2,84* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 3,56* | € 5,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,04025* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|