Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-505965 Herst.-Nr.: 254626 EAN/GTIN: 4005402546268 |
| |
|
| | |
| Textliner 1546 Pastell Promo. Nachfüllbar. Strichstärke: 1-5. Art der Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben. Tintenspeicher-Technik: Filter. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Langlebige Keilspitze, mit fantasievollen Reisemotiven als Sonderprint - ausschließlich im Etui verfügbar. Farbe des Schaftes: sortiert. Clip vorhanden. Farbe: sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: 8er Etui. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | vanille, apricot, purpurrosa, flieder, lichtblau, lichtgrün, türkis, ultramarin | Strichstärke: | ca. 1 - 5 mm | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | nachfüllbar: | ja | lichtbeständig gegeben: | ja | Schreibflüssigkeit: | Universaltinte auf Wasserbasis | Beschreibung der Besonderheiten: | langlebige Keilspitze, mit fantasievollen Reisemotiven als Sonderprint - ausschließlich im Etui verfügbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,49* | € 7,50* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 4,51* | € 7,51* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 5,01* | € 8,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|