Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilmarker 5 Stück Standardfarben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-505864520
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     159520
EAN/GTIN:
     4005401595205
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Shirt Marker
Stoff-Marker
Textimarker Standardfarben. Max. zul. Waschtemperatur des Farbauftrages: 30 °C. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte. Art des Fixierverfahrens: selbständig nach 24 Sunden oder nach dem Bügeln. Ausführung Spitze: Keilspitze. Für viele Stoffe geeignet, farbbeständig und nicht auswaschbar. Farbe der Kappe: weiß. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: weiß. Strichstärke: 5. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: 5er Blisterkarte.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
sortiert
Strichstärke:
5 mm
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
nachfüllbar:
nein
max. zul. Waschtemperatur:
30° C
Art des Fixierverfahrens:
Bügeleisen
Beschreibung der Besonderheiten:
fixiert selbständig nach 24 Stunden oder direkt nach dem Bügeln, nicht auswaschbar bis 40 Grad bzw. 60 Grad je nach Stoffart, Gehäuse aus 100 % recyceltem Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Stoffmalstift, Stoffmarker, T-Shirt Marker, Textilmarker, Wäsche-Marker, Wäschemarker, permanentmarker farbsortiert keilspitze 1 - 5mm, permanent marker, permanent marker set, T-Shirtmarker, Dekorieren von Textilien, Malen auf Textilien, wäscheschreiber, wäschestift, wäschemarker, textilmarker, t-shirtmarker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,82*
€ 6,03*
Lager 690
3
€ 5,49*
ab € 3,84*
€ 6,06*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 3,92*
€ 6,17*
€ 5,50*
ab € 4,13*
€ 7,50*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.