Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silbentrennstift Jumbo Grip rot/blau Bicolor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-505496
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     110910
EAN/GTIN:
     4005401109105
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
faber castell buntstift rot
Silbenstift Jumbo Grip Farbstift mit Grip-Zone für sicheren Griff , Zwei Farbminenin Rot und Blau , Bruchfeste Mine durch Spezialverleimung , Auswaschbaraus den meisten Textilien , Lackierung aus umweltfreundlichem Wasserlack , Ideal zum Silbentrennen - Korrigieren und Malen
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
rot/blau
Minenstärke:
4,5 mm
Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Schaftfarbe:
silber
Material des Schaftes:
Holz
Schaft lackiert:
ja
Durchmesser:
9,5 mm
Länge:
175 mm
wasservermalbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: buntstifte faber castell, buntstifte, Bleistifte, Zeichenstifte, Bleistift, Bleistift-Set, Zweifarbstift, Bicolor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
3123
€ 5,49*
ab € 1,09*
€ 2,00*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,09*
€ 2,00*
9 Tage
3183
€ 5,87*
ab € 1,09*
€ 2,05*
€ 6,95*
ab € 1,28*
€ 2,39*
€ 5,50*
ab € 1,11*
€ 3,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.