Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerfarbe Pastell, 40ml, 6 Stück, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-504428
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     578604
EAN/GTIN:
     4087205786041
Suchbegriffe:
Finger-Farbe
Fingerfarbe
Fingermalfarbe
eberhard faber fingerfarbe
Fingerfarbe 40 ml 6er Schachtel. Sortiert. Wasserbasis gefertigt. Sehr ergiebige, lichtechte und schnell trocknende Fingerfarben, die ein pädagogisch wertvolles Spielzeug für zu Hause und die Schule sind. Behälterart/-inhalt: Farbtöpfchen mit 300 ml.
Weitere Informationen:
Farbe:
pfirsich, mint, pastell-rosa, flieder, pastell-blau, warmgrau
Packungsinhalt:
6x 40 ml
Produkteigenschaft:
auf Wasserbasis
auswaschbar ab 30°C:
Beschreibung der Besonderheiten
Sehr ergiebige, lichtechte und schnell trocknende Fingerfarben, die ein pädagogisch wertvolles Spielzeug für zu Hause und die Schule sind.:
0
Weitere Suchbegriffe: finger farbe, fingermalfarben 6x40ml
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
21
€ 5,49*
ab € 4,90*
€ 7,76*
1 Tag
21
€ 4,99*
ab € 5,20*
€ 8,12*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,76*
€ 9,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.