Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alulineal, 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-504374
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     570009
EAN/GTIN:
     4087205700092
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Lineal (Büro, Schule) Aluminiumlineal 30 cm breit BK. Werkstoff: Aluminium. Ausführung der Tuschekante: oberseitig. Länge: 30 cm
Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Teilung:
cm-Teilung
Material:
Aluminium
Ausführung der Tuschekante:
oberseitig
mm-Facette farbig unterlegt:
nein
mm-Facette auf beiden Seiten:
nein
Griff vorhanden:
nein
Aufhängeloch vorhanden:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
4
€ 5,49*
ab € 1,47*
€ 2,40*
3 Tage
4
€ 4,99*
ab € 1,55*
€ 2,54*
€ 4,30*
ab € 2,01*
€ 3,43*
9 Tage
10
€ 6,99*
ab € 3,44*
€ 5,41*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.