Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenmalkreide Glitzer, 6 Stück, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-504191
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     526504
EAN/GTIN:
     4087205265041
Suchbegriffe:
Malkreide
Malkreiden
Straßenkreide
Straßenmalkreide
Mit den Straßenmalkreiden in verschiedenen Farben und Formen werden die Straßen noch bunter. Die leuchtenden Farben lassen sich kinderleicht auftragen und verwandeln Hof, Parkplatz oder Spielstraße in eine farbenfrohe Spielwelt - jedoch nur bis zum nächsten Regenguss, denn der wäscht die Farben wieder ab.
Weitere Informationen:
Ausführung der Kreideform:
rund
Länge:
10,1 cm
abwaschbar:
ja
Farbe:
sortiert
Weitere Suchbegriffe: malkreide
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 1,53*
€ 2,76*
Lager 690
27
1
€ 5,49*
ab € 1,89*
€ 3,32*
6 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 1,83*
€ 3,36*
1 Tag
27
1
€ 4,99*
ab € 2,08*
€ 3,65*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
526506
ab € 0,79*
Zubehör
Faber-Castell
526550
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.