Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift ColourGrip Heft + Tafel, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-502892
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     113201
EAN/GTIN:
     4005401132011
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Malkreide
Farbstift GRIP Heft & Tafel · Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform · Farbe des Schaftes: weiß · Material des Schaftes: Holz · Schaft lackiert · Lackierung auf Wasserbasis gegeben · Größe (? x L): 7 x 175 mm · ideal zum Schreiben auf Tafeln oder Tafelfolie · Stärke der Mine: 3 · Schreibfarbe der Mine: weiß
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
weiß
Stärke der Mine:
3 mm
Bezeichnung der Härte:
weich
Ausführung der Schaftform:
Dreikantform mit Soft-Grip-Zone
Durchmesser:
7 mm
Länge:
175 mm
Material des Schaftes:
Holz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1706
12
€ 5,49*
ab € 0,64*
€ 1,06*
2 Tage
1706
12
€ 4,99*
ab € 0,64*
€ 1,07*
10 Tage
1766
12
€ 5,87*
ab € 0,64*
€ 1,08*
1
€ 5,50*
ab € 0,68*
€ 2,40*
1
€ 6,78*
ab € 7,46*
€ 11,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 12,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
113210
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.