Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-502264 Herst.-Nr.: 149898 EAN/GTIN: 4005401498988 |
| |
|
| | |
| Blisterkarte Schreiblernfüller Rechts. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Ausführung Tintenpatrone: Standard, blau. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: ergonomische Dreikantform. Ausführung Clip: -, -. Schulfüller in verschiedenen Farben ideal für den Schreibanfänger. Ausführung der Feder: A. Farbe des Schaftes: sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: 1 Stück auf Blisterkarte inkl. Patronen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rechtshänder | Farbe des Schaftes: | sortiert - Farbwahl nicht möglich | Ausführung der Feder: | A | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone, blau | Kolbentankkonverter verwendbar: | nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Packungsinhalt: | Blisterkart - Füller inkl. 6 Ersatzpatronen königsblau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,38* | € 7,26* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 4,41* | € 7,27* | | | | | 37 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,63* | € 7,64* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 4,66* | € 7,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|