Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock Super Sticky Recycling Notes, 76x76mm, 18x70 Blatt, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-481607
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     654 RSSCOL14+4F
EAN/GTIN:
     4064035060923
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotiz Super Sticky 100% Recycling Notes. Bestehen zu 100 % aus recyceltem Papier und sind recycelbar, Verpackung aus recycelter Pappe. Ausführung des Papiertyps: 100% recycleltes Papier. Anzahl der Blätter: 70 Blatt. Größe (B x H): 76 x 76 mm. Farbe: sortiert. Ausführung des Inhalts der Packung: 18 x 70 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
denimblau, rosa, limonengrün, gelb
Breite:
76 mm
Höhe:
76 mm
Packungsinhalt:
18x 70 Blatt
Material:
100% recycleltes Papier - PEFC zertifiziert
Beschreibung der Besonderheiten:
Super Sticky Notes haften doppelt so stark wie Post-it® Standard Notes. Bestehen zu 100 % aus recyceltem Papier und sind recycelbar, Verpackung aus recycelter Pappe.
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,81*
€ 21,42*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,27*
€ 21,43*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 14,88*
€ 22,16*
10 Tage
11
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,81*
€ 22,49*
Lager 690
33
pro Stück
€ 5,49*
ab € 18,33*
€ 25,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
7100284780
ab € 0,6275*
Sonstiges
3M
7100284781
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.