Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock Super Sticky Recycling Notes, 76x76mm, 18x70 Blatt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-481606
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     654 RSSCY 14+4F
EAN/GTIN:
     4064035060893
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotiz Super Sticky 100% Recycling Notes. Bestehen zu 100 % aus recyceltem Papier und sind recycelbar, Verpackung aus recycelter Pappe. Ausführung des Papiertyps: 100% recycleltes Papier. Anzahl der Blätter: 70 Blatt. Größe (B x H): 76 x 76 mm. Farbe: gelb. Ausführung des Inhalts der Packung: 18 x 70 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
76 mm
Höhe:
76 mm
Packungsinhalt:
18x 70 Blatt
Material:
100% recycleltes Papier - PEFC zertifiziert
Beschreibung der Besonderheiten:
Super Sticky Notes haften doppelt so stark wie Post-it® Standard Notes. Bestehen zu 100 % aus recyceltem Papier und sind recycelbar, Verpackung aus recycelter Pappe.
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,97*
€ 18,94*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,26*
€ 18,94*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 12,68*
€ 18,95*
10 Tage
7
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,36*
€ 19,36*
Lager 690
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,65*
€ 22,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
7100284576
ab € 0,5725*
Sonstiges
3M
7100284981
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.