Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock Super Sticky Recycling Notes, 76x76mm, 12x70 Blatt, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-481604
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     654 RSS12CY
EAN/GTIN:
     4064035060831
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotiz Super Sticky 100% Recycling Notes. Bestehen zu 100 % aus recyceltem Papier und sind recycelbar, Verpackung aus recycelter Pappe. Ausführung des Papiertyps: 100% recycleltes Papier. Anzahl der Blätter: 70 Blatt. Größe (B x H): 76 x 76 mm. Farbe: gelb. Ausführung des Inhalts der Packung: 12 x 70 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
76 mm
Höhe:
76 mm
Packungsinhalt:
12x 70 Blatt
Material:
100% recycleltes Papier - PEFC zertifiziert
Beschreibung der Besonderheiten:
Super Sticky Notes haften doppelt so stark wie Post-it® Standard Notes. Bestehen zu 100 % aus recyceltem Papier und sind recycelbar, Verpackung aus recycelter Pappe.
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 7,95*
ab € 10,71*
€ 16,29*
2 Tage
19
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,18*
€ 16,62*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,46*
€ 16,62*
2 Tage
13
pro Packung
€ 2,90*
ab € 11,48*
€ 17,08*
Lager 690
47
pro Packung
€ 5,49*
ab € 13,26*
€ 19,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,36*
€ 23,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,26*
€ 21,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,65*
€ 21,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,22*
€ 20,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,53*
€ 19,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,26*
€ 15,78
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
7100284576
ab € 0,51917*
Sonstiges
3M
654 RSSCY 14+4F
ab € 12,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.